バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆7ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
P:1.25
ポジション
7
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R/RR05-08(RR含)
移動量(mm)
20/10 30/10 20/20 30/20 40/20 30/30 40/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00123650002-K006BKb
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする