バックステップ
◆7ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー◆7ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー
7ポジション可変のバックステップキットです。 最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です。 またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。 カラーはブラック、シルバー、ゴールドから選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 7
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R/RR05-08(RR含)
- 移動量(mm)
- 20/10 30/10 20/20 30/20 40/20 30/30 40/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























