バックステップ
◆9ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック◆9ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック
9ポジション可変タイプのバックステップキット。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。仕上げはシルバーもしくは、ブラックアルマイトから選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 9
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100005-06
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ




















