バックステップ
◆ABSが標準装備となった、14年モデル以降のHAYABUSA用バックステップキットです
◆ABSシステム対応のためシンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆カラー:ゴールド◆ABSが標準装備となった、14年モデル以降のHAYABUSA用バックステップキットです
◆ABSシステム対応のためシンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆カラー:ゴールド
ABSが標準装備となった、14年モデル以降のHAYABUSA用バックステップキットです。ABSシステム対応のためシンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。 仕上げのカラーはブラック、ゴールドの2色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]HAYABUSA 1300 国内仕様/ABS付 [L4-]14-
- 移動量(mm)
- 15/20 26/20 37/20 26/31 37/31
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























