バックステップ
◆ABSシステム対応のステップキットです
◆ポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはスポーツ走行まで、各シーンに合わせてお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆カラー:ブラック
◆シフトパターン:リバース(逆)◆ABSシステム対応のステップキットです
◆ポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはスポーツ走行まで、各シーンに合わせてお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆カラー:ブラック
◆シフトパターン:リバース(逆)
ABSシステム対応のステップキット、リバースシフト (逆シフトパターン)です。 ポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはスポーツ走行まで、各シーンに合わせてお好みのステップ位置をお選びいただけます。 製品カラーは、ブラック、ゴールドの2色のアルマイト仕上げから選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- RaceShift、ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 9
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]18.5/7.5、18.5/17.5、18.5/27.5、26/15、26/25、26/35、33.5/22.5、33.5/32.5、33.5/42.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























