バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー
◆シフトパターン:ノーマル◆APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー
◆シフトパターン:ノーマル
APRCとABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです。 ステップ位置は5ポジション可変の設計で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました。 両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。 仕上げは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
アプリリア[APRILIA]TUONO V4R APRC [トゥオノ]13-16 , アプリリア[APRILIA]RSV4R13-16
移動量(mm)
[Up/Back]15/20、25/20、35/20、25/30、35/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00124000002-A011SV
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする