曜日別特売

バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆BMWのスポーツツアラー、K1200R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ポジションはノーマルを含む6カ所から、お好みの位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップ バーの取り付け剛性を上げ、しっかりとしたライディングフィールを楽しんでいただけます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇ります

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
STD
ポジション
6
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]K1200R05-08
移動量(mm)
0/0 10/0 20/0 10/10 20/10 20/20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00123467002-BM001SV
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする