バックステップ
◆CBR600RR 03-06用の、7ポジション可変バックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ポジションはサーキット走行から、一般市街路までを考慮して決定しています
◆カラー:ブラック◆CBR600RR 03-06用の、7ポジション可変バックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ポジションはサーキット走行から、一般市街路までを考慮して決定しています
◆カラー:ブラック
7ポジション可変バックステップキットです。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。ポジションはサーキット走行から、一般市街路までを考慮して決定しています。仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ※純正ヒートガードは使用出来ません
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 7
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR600RR03-06
- 移動量(mm)
- 10/0 20/0 10/10 20/10 30/10 20/20 30/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























