バックステップ
◆DUCATI 999 対応のバックステップです
◆スーパーバイクレース界を席巻するベースマシンを、ワインディングからサーキットに至るまで思いのままに操るため、様々なステージを視野に入れ開発いたしました
◆ポジションは、左右のベースプレートを入れ替える事により、2ポジション可変いたします
◆シフトパターンは正逆どちらも、お好みによってお選びいただけます
◆カラー:シルバー◆DUCATI 999 対応のバックステップです
◆スーパーバイクレース界を席巻するベースマシンを、ワインディングからサーキットに至るまで思いのままに操るため、様々なステージを視野に入れ開発いたしました
◆ポジションは、左右のベースプレートを入れ替える事により、2ポジション可変いたします
◆シフトパターンは正逆どちらも、お好みによってお選びいただけます
◆カラー:シルバー
DUCATI 999 対応のバックステップです。スーパーバイクレース界を席巻するベースマシンを、ワインディングからサーキットに至るまで思いのままに操るため、様々なステージを視野に入れ開発いたしました。ポジションは、左右のベースプレートを入れ替える事により、2ポジション可変いたします。シフトパターンは正逆どちらも、お好みによってお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 2
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]749/749S/DARK [749ダーク]03-06 , ドゥカティ[DUCATI]999MONOPOSTO/S/R [999モノポスト/S]03-06
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 15/12.5 20/12.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























