バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆DUCATI 社が満持して放った異形のマシンDIAVEL
◆大柄だけどスポーティーなこのマシン用に、ストリートからワインディングに至るまで、意のままにフットコントロールできるステップキットを開発いたしました
◆体格やライディングスタイルに合わせて、12カ所からお好みのポジションを選んでいただけます
◆また重量車だけに、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせています
◆ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆カラー:ゴールド◆DUCATI 社が満持して放った異形のマシンDIAVEL
◆大柄だけどスポーティーなこのマシン用に、ストリートからワインディングに至るまで、意のままにフットコントロールできるステップキットを開発いたしました
◆体格やライディングスタイルに合わせて、12カ所からお好みのポジションを選んでいただけます
◆また重量車だけに、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせています
◆ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆カラー:ゴールド
体格やライディングスタイルに合わせて、12カ所からお好みのポジションを選んでいただけます。また重量車だけに、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせています。ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
12
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]DIAVEL [ディアベル]11-16
移動量(mm)
[Up/Back]0/30、14/30、28/30、0/40、14/40、28/40、0/50、14/50、28/50、0/60、14/60、28/60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00124831002-D018GD
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする