バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆KAWASAKIの規格外フラッグシップマシン、H2 (15-) 用のバックステップキットです
◆スーパーチャージドされたパワーを操るべく、剛性感のあるシングルプレートデザインを採用
◆ステップ位置は5ヶ所から選択していただける設計です
◆また、シフトパターンは、サーキット走行等も考慮し、正、逆の2モデルをご用意いたしました
◆シフトパターン:正シフト
◆カラー:ゴールド◆KAWASAKIの規格外フラッグシップマシン、H2 (15-) 用のバックステップキットです
◆スーパーチャージドされたパワーを操るべく、剛性感のあるシングルプレートデザインを採用
◆ステップ位置は5ヶ所から選択していただける設計です
◆また、シフトパターンは、サーキット走行等も考慮し、正、逆の2モデルをご用意いたしました
◆シフトパターン:正シフト
◆カラー:ゴールド
ステップ位置は5ヶ所から選択していただける設計です。 シフトパターンは、サーキット走行等も考慮し、正、逆の2モデルをご用意いたしました。 カラーはブラック、ゴールドです。また、オプションパーツとしてシフトスピンドルホルダーも用意いたしました。 これはシフトスピンドルをより確実に保持し、レース等でハードなペダリングを行っても、確実なシフトワークを支えるものです。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
STD
ポジション
5
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 [ニンジャH2]15-
移動量(mm)
20/15 32.5/15 45/15 32.5/27.5 45/27.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00125226002-K026GD
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする