曜日別特売

バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆KTMが誇る、スーパーネイキッドバイクを自在に操るためのステップキットです
◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置が選択可能です
◆ペダルの軸受けやシフトリンクには、精密ベアリングをダブルで組み込んでおり、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、正・逆が選択出来ます
◆カラー:ゴールド◆KTMが誇る、スーパーネイキッドバイクを自在に操るためのステップキットです
◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置が選択可能です
◆ペダルの軸受けやシフトリンクには、精密ベアリングをダブルで組み込んでおり、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、正・逆が選択出来ます
◆カラー:ゴールド
KTMが誇る、スーパーネイキッドバイクを自在に操るためのステップキットです。ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置が選択可能です。ペダルの軸受けやシフトリンクには、精密ベアリングをダブルで組み込んでおり、スムーズな操作を楽しんでいただけます。シフトパターンは、正・逆が選択出来ます。製品のカラーは、ブラックもしくはゴールドの2色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]12-15
移動量(mm)
[Up/Back]65/70、65/82.5、77.5/70、77.5/82.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119188002-KT007GD
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする