バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆KTMが誇るストリートファイターの雄、990 SUPERDUKE/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆また、万が一 の転倒時にステップバーが歪み、ペダル操作ができなくなるという事態も回避しています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、7ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆オプションパーツとして、取り付けていただくとリバースシフトパターンに変更できる、リバースプレートも用意いたしました
◆この製品はノーマルステップにも使用していただけます
◆カラー:ゴールド◆KTMが誇るストリートファイターの雄、990 SUPERDUKE/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆また、万が一 の転倒時にステップバーが歪み、ペダル操作ができなくなるという事態も回避しています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、7ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆オプションパーツとして、取り付けていただくとリバースシフトパターンに変更できる、リバースプレートも用意いたしました
◆この製品はノーマルステップにも使用していただけます
◆カラー:ゴールド
ヨーロッパで人気のストリートファイタースタイルのDUKEにピッタリのバックステップの登場です。7ポジション可変ノンスリップ性の高いステップバー、操作性の向上を図るなどの特徴を備えたバックステップです。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
STD
ポジション
7
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]990SUPERDUKE R [990スーパーデュークR]06-11 , ケーティーエム[KTM]990SUPERDUKE [990スーパーデューク]
移動量(mm)
UP/FORWARD 10/20 20/20 10/10 20/10 30/10 20/0 30/0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122609002-KT001GD
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする