バックステップ
◆KTMが誇るストリートファイターの雄、990 SUPERDUKE/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆また、万が一 の転倒時にステップバーが歪み、ペダル操作ができなくなるという事態も回避しています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、7ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆オプションパーツとして、取り付けていただくとリバースシフトパターンに変更できる、リバースプレートも用意いたしました
◆この製品はノーマルステップにも使用していただけます
◆カラー:シルバー◆KTMが誇るストリートファイターの雄、990 SUPERDUKE/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆また、万が一 の転倒時にステップバーが歪み、ペダル操作ができなくなるという事態も回避しています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、7ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆オプションパーツとして、取り付けていただくとリバースシフトパターンに変更できる、リバースプレートも用意いたしました
◆この製品はノーマルステップにも使用していただけます
◆カラー:シルバー
ヨーロッパで人気のストリートファイタースタイルのDUKEにピッタリのバックステップの登場です。7ポジション可変ノンスリップ性の高いステップバー、操作性の向上を図るなどの特徴を備えたバックステップです。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 7
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]990SUPERDUKE R [990スーパーデュークR]06-11 , ケーティーエム[KTM]990SUPERDUKE [990スーパーデューク]
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 10/20 20/20 10/10 20/10 30/10 20/0 30/0
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















