バックステップ
◆KTMのミドルクラス・ネイキッドバイク、DUKE 690/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ゴールド◆KTMのミドルクラス・ネイキッドバイク、DUKE 690/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ゴールド
ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを実現しました。ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています。ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]08-11
- 移動量(mm)
- 10/25、10/35、20/25、20/35
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















