バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆KTMのミドルクラス・ネイキッドバイク、DUKE 690/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:シルバー◆KTMのミドルクラス・ネイキッドバイク、DUKE 690/R用のバックステップキットが完成いたしました
◆ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離することにより、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています
◆ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:シルバー
ペダルピボット部にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを実現しました。ブレーキ、シフトの両ペダルは、ステップバーとペダルピボットを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせています。ステップ位置は様々な体格や、ライディングスタイルを考慮し、4ポジションからお好みの位置を選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
STD
ポジション
4
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]08-11
移動量(mm)
10/25、10/35、20/25、20/35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120999002-KT004SV
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする