バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆MVアグスタ・ブルターレ用のバックステップキットが完成いたしました
◆可変は18ポジションで、街乗りからワインディング、さらにはサーキット走行まで、ライディングスタイルに合わせてお好みの位置を選んでいただけます
◆シフトペダルスピンドルには精密小型ベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています
◆シフトパターンは、シフトアームの取り付け位置を上下に変更することで、正、逆のパターンを選択していただけます
◆ステップポジションに付きましては、ノーマルが無段階可変のため計測は行っておりませんが、ノーマルステップの可動域を中心に、前、後、上、下に、18ヶ所移動出来るように設計いたしております

材質
アルミニウム
備考
※ノーマルが無段階可のため、計測は行っておりませんが、ノーマルステップの稼動域を中心に前後上下に18ヶ所移動可
スイッチ
STD
ポジション
18
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE S/SERIE ORO [ブルターレ セリエオロ]01-12
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119206002-M005GDゴールド
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00122207002-M005SVシルバー
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする