バックステップ
◆MVアグスタ・ブルターレ用のバックステップキットが完成いたしました
◆可変は18ポジションで、街乗りからワインディング、さらにはサーキット走行まで、ライディングスタイルに合わせてお好みの位置を選んでいただけます
◆シフトペダルスピンドルには精密小型ベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています
◆シフトパターンは、シフトアームの取り付け位置を上下に変更することで、正、逆のパターンを選択していただけます
◆ステップポジションに付きましては、ノーマルが無段階可変のため計測は行っておりませんが、ノーマルステップの可動域を中心に、前、後、上、下に、18ヶ所移動出来るように設計いたしております
◆カラー:シルバー◆MVアグスタ・ブルターレ用のバックステップキットが完成いたしました
◆可変は18ポジションで、街乗りからワインディング、さらにはサーキット走行まで、ライディングスタイルに合わせてお好みの位置を選んでいただけます
◆シフトペダルスピンドルには精密小型ベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています
◆シフトパターンは、シフトアームの取り付け位置を上下に変更することで、正、逆のパターンを選択していただけます
◆ステップポジションに付きましては、ノーマルが無段階可変のため計測は行っておりませんが、ノーマルステップの可動域を中心に、前、後、上、下に、18ヶ所移動出来るように設計いたしております
◆カラー:シルバー
ノンスリップ性の高いステップバー、ダブルベアリングのペダル採用など従来の機能はそのままにSTD可変ステップ以上の移動量が可能。純正形状のヒールガードも取付け可。純正形状のヒールガードはステップ位置により右側は取付け不可の場合あり
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ※ノーマルが無段階可のため、計測は行っておりませんが、ノーマルステップの稼動域を中心に前後上下に18ヶ所移動可
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 18
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE S/SERIE ORO [ブルターレ セリエオロ]01-12
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















