バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆Ninja650/400R ER6/4f/n (09-) のバックステップキットが完成いたしました
◆ステップキット全体の剛性をアップするため、ベースプレートを大型化
◆6カ所のポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズなペダル操作を楽しんでいただけます

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
STD
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R]09-11 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400R [ニンジャ400R]10-13
移動量(mm)
10/0 10/15 20/7.5 20/22.5 30/15 30/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119197002-K016SV
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする