バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆S1000RR (10-14)のバックステップキットです
◆ポジションはノーマルを含む20カ所から、お好みの位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップ バーの取り付け剛性を上げ、しっかりとしたライディングフィールを楽しんでいただけます
◆シフト側は、ノーマルと同じくシフトロッドがフレーム内を通り、プレミアムラインのクイックシフターセンサーもそのまま取り付けできます
◆またシフトパターンはお好みにより、正、逆を変更できます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇ります
◆サイレンサーブラケットは別売りとなります
◆カラー:ゴールド◆S1000RR (10-14)のバックステップキットです
◆ポジションはノーマルを含む20カ所から、お好みの位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップ バーの取り付け剛性を上げ、しっかりとしたライディングフィールを楽しんでいただけます
◆シフト側は、ノーマルと同じくシフトロッドがフレーム内を通り、プレミアムラインのクイックシフターセンサーもそのまま取り付けできます
◆またシフトパターンはお好みにより、正、逆を変更できます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇ります
◆サイレンサーブラケットは別売りとなります
◆カラー:ゴールド
20ポジション選択可能。ペダル軸受け部には精密ベアリングをダブルで組込、スムーズな操作感を実現。ステップバーとペダルは別軸としています。シフト側はノーマルと同じくシフトロッドがフレーム内を通り、プレミアムラインのクイックシフターセンサーも取付できます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
Premium Line/ABS車
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
20
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR10-14
移動量(mm)
[Up/Back]0/0、10/10、20/10、20/20、12.5/0、22.5/10、32.5/10、22.5/20、32.5/20、12.5/13、22.5/23、32.5/23、22.5/33、32.5/33[Down/Back]12.5/0、2.5/10、7.5/10、2.5/20、7.5/20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00124228002-BM002GDP
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする