バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです
◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました
◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています
◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用
◆最高のグリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです
◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました
◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています
◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用
◆最高のグリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック
Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました(ブレーキペダルを備えたType2もラインナップしております)。 シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています。 またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。 最高のグリップ性を誇ります。

材質
アルミニウム
色
ブラック
タイプ
タイプ1
スイッチ
STD
ポジション
4
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]SS90098-08 , ドゥカティ[DUCATI]MH900e98-08
移動量(mm)
UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117937002-D003BK
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする