バックステップ
◆YAMAHAのニュージェネレーションネイキッドバイク、MT09 用のバックステップキットです
◆街乗りからスポーツ走行まで、様々な走行シーンを考え、ステップ位置を8ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ブラック◆YAMAHAのニュージェネレーションネイキッドバイク、MT09 用のバックステップキットです
◆街乗りからスポーツ走行まで、様々な走行シーンを考え、ステップ位置を8ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ブラック
8ポジション可変のステップキットです。シフトパターンは正逆ともに選択可能で、街乗りやワインディングはもちろん、、サーキット走行でも使用していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]XSR90016 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0914-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]37.5/2.5、47.5/10、57.5/10、57.5/20、37.5/15、47.5/22.5、57.5/22.5、57.5/32.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























