バックステップ
◆YAMAHAのビッグネイキッドXJR1200/1300用のステップキットです
◆4ポジション可変で、好みのライディングポジションを得ることが出来ます
◆また、最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆取付けにはサイドスタンドの加工または交換が必要です
◆カラー:ブラック
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ※サイドスタンドの加工が必要です
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]XJR1300-07 , ヤマハ[YAMAHA]XJR120094-
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ




















