バックステップ

バックステップ - ベビーフェイス

◆YAMAHA渾身のスーパースポーツマシン、YZF-R1 (15-) 用のバックステップキットです
◆コンパクトな車体を考慮し、シンプルなシングルプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆設定は街乗りからワインディング、そして軽めのスポーツ走行までをカバーいたします
◆また、シフトパターンは正逆ともに選択可能です

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
シフタースイッチ有り
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115-16
移動量(mm)
[Up/Back]22.5/15、35/15、47.5/15、35/27.5、47.5/27.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00125357002-Y018BK
¥62,500
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする