バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ご好評をいただいております、ZRX1100/1200用のバックステップキットですが、新型のZRX1200DAIG用にも取り付け確認が取れました
◆可変位置は6ヶ所と、体格やライディングスタイルに合わせて、お好きなポジションを選んでいただけます
◆また可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のレバータッチと、ノンスリップ性を誇っております
◆カラー:ゴールド◆ご好評をいただいております、ZRX1100/1200用のバックステップキットですが、新型のZRX1200DAIG用にも取り付け確認が取れました
◆可変位置は6ヶ所と、体格やライディングスタイルに合わせて、お好きなポジションを選んでいただけます
◆また可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のレバータッチと、ノンスリップ性を誇っております
◆カラー:ゴールド
ZRX1100/1200用バックステップキットです。新型のZRX1200DAIG用にも取り付け確認が取れました。可変位置は6ヶ所です。可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ステップバーには特殊なロレット加工を施しております。仕上げはベースプレートのみがブラックアルマイト、その他パーツはシルバー、ブラック、ゴールドアルマイト仕上があります。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
P:1.25
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R01-06 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S01-06 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX110097-00 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1100-297-00
移動量(mm)
45/25 45/35 35/20 35/30 55/30 55/40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00123729002-K002GD
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする