バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆シフトパターンは、「カウル加工なしでリバース(逆)パターンを使えたら」、という声に応え、リバースシフトパターン・モデルも用意いたしました
◆カラー:シルバー◆シフトパターンは、「カウル加工なしでリバース(逆)パターンを使えたら」、という声に応え、リバースシフトパターン・モデルも用意いたしました

材質
アルミニウム
備考
※ノーマルが無段階可のため、計測は行っておりませんが、ノーマルステップの稼動域を中心に前後上下に18ヶ所移動可
スイッチ
STD
ポジション
18
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100098-09
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120640002-M004SVシルバー
¥66,500
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00122338002-M004BKブラック
¥66,500
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00124727002-M004GDゴールド
¥66,500
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする