バックステップ
◆ステップポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆キットは、シフター対応と、ノーマルに分かれます
◆シフトパターンは、正、逆がお好みでお選びいただけます
◆仕様:シフター対応
- 材質
- アルミニウム
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 9
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F3 67512-14
- 移動量(mm)
- [Up/Back]25/10、35/5、35/15、45/0、45/10、45/200、[Up/Forward]25/10、25/0、35/5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ


























