バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ステップポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆キットは、シフター対応と、ノーマルに分かれます
◆シフトパターンは、正、逆がお好みでお選びいただけます
◆仕様:シフター無し
◆カラー:ゴールド◆ステップポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆キットは、シフター対応と、ノーマルに分かれます
◆シフトパターンは、正、逆がお好みでお選びいただけます
◆仕様:シフター無し
◆カラー:ゴールド
ステップポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます。 キットは、シフター対応と、ノーマルに分かれます。 シフトパターンは、正、逆がお好みでお選びいただけます。 また製品カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの各アルマイト仕上げから選択していただけます。シフター無し。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
シフタースイッチ未対応
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
9
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F3 67512-14
移動量(mm)
[Up/Back]25/10、35/5、35/15、45/0、45/10、45/200、[Up/Forward]25/10、25/0、35/5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120281002-M008GDb
¥85,000
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする