バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ステップバーはペダルと別軸にし、ステップの取り付け剛性を上げ、ダイレクトなフットコントロールを実現いたしました
◆ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作をお楽しみいただけます
◆キットは、ノーマルのブレーキペダルを使用するタイプ1、ブレーキペダルが付属するタイプ2がございます
◆またシフトパターンもノーマル(正)モデルと、リバース(逆)モデルをご用意いたしました
◆カラー:シルバー
◆タイプ:タイプ2
◆シフトパターン:ノーマル
純正シフトセンサーには対応しておりません◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ステップバーはペダルと別軸にし、ステップの取り付け剛性を上げ、ダイレクトなフットコントロールを実現いたしました
◆ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作をお楽しみいただけます
◆キットは、ノーマルのブレーキペダルを使用するタイプ1、ブレーキペダルが付属するタイプ2がございます
◆またシフトパターンもノーマル(正)モデルと、リバース(逆)モデルをご用意いたしました
◆カラー:シルバー
◆タイプ:タイプ2
◆シフトパターン:ノーマル
純正シフトセンサーには対応しておりません
ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択可能です。ステップバーはペダルと別軸にしました。ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで配しています。キットは、ブレーキペダルが付属するタイプ2。シフトパターン:ノーマル(正)モデル。注:純正シフトセンサーには対応しておりません。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
STD
ポジション
9
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100010-14
移動量(mm)
10/10 DOWN/FORWARD 10/20 10/10 10/0 0/10 0/0 DOWN/BACK 0/10 UP/FORWARD 10/10 10/0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122408002-M007SV
¥85,000
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする