バックステップ
◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ステップバーはペダルと別軸にし、ステップの取り付け剛性を上げ、ダイレクトなフットコントロールを実現いたしました
◆ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作をお楽しみいただけます
◆キットは、ノーマルのブレーキペダルを使用するタイプ1、ブレーキペダルが付属するタイプ2がございます
◆またシフトパターンもノーマル(正)モデルと、リバース(逆)モデルをご用意いたしました
◆カラー:ブラック
◆タイプ:タイプ2
◆シフトパターン:ノーマル
純正シフトセンサーには対応しておりません◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ステップバーはペダルと別軸にし、ステップの取り付け剛性を上げ、ダイレクトなフットコントロールを実現いたしました
◆ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作をお楽しみいただけます
◆キットは、ノーマルのブレーキペダルを使用するタイプ1、ブレーキペダルが付属するタイプ2がございます
◆またシフトパターンもノーマル(正)モデルと、リバース(逆)モデルをご用意いたしました
◆カラー:ブラック
◆タイプ:タイプ2
◆シフトパターン:ノーマル
純正シフトセンサーには対応しておりません
ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択可能です。ステップバーはペダルと別軸にしました。ペダルの軸受けには精密小型ベアリングをダブルで配しています。キットは、ブレーキペダルが付属するタイプ2。シフトパターン:ノーマル(正)モデル。注:純正シフトセンサーには対応しておりません。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 9
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100010-14
- 移動量(mm)
- 10/10 DOWN/FORWARD 10/20 10/10 10/0 0/10 0/0 DOWN/BACK 0/10 UP/FORWARD 10/10 10/0
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















