バックステップ

バックステップ - ベビーフェイス

◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました
◆タイプ:タイプ2
◆カラー:ゴールド◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました
◆タイプ:タイプ2
◆カラー:ゴールド
ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます。ノーマルのブレーキペダルを使用するシンプルなType1です。製品カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの各アルマイト仕上げからお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可
タイプ
Type2
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
12
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE1090 [ブルターレ1090]13-14
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122259002-M010GD
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする