バックステップ
◆ストリートはもちろん、スポーツ走行でも違和感のないポジションを8カ所からお選べいただける設計です
◆両ペダルにはベアリングをダブルで採用
◆極めてスムーズなペダルワークが行なえます
◆また切削ロレット加工を施したステップバーは、最高のノンスリップ性を誇ります
◆エンジン側のシフトアームの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
カウルに若干の加工が必要です
- 材質
- アルミニウム
- 備考
- 逆シフトにする場合はカウル加工が必要になります。
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R606-15
- 移動量(mm)
- [Up/Back]10/0、20/0、30/0、10/10、20/10、30/10、20/20、30/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























