バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆スポーツネイキッドマシン、FZ1/FZ8/Fazer8 (06~) 用のバックステップキットです
◆様々な走行ステージを考慮し、7ポジションからお好みの位置が選択出来るように設計いたしました
◆また最高の操作性を求めて、ペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のグリップ性能を得ています
◆カラー:ブラック◆スポーツネイキッドマシン、FZ1/FZ8/Fazer8 (06~) 用のバックステップキットです
◆様々な走行ステージを考慮し、7ポジションからお好みの位置が選択出来るように設計いたしました
◆また最高の操作性を求めて、ペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のグリップ性能を得ています
◆カラー:ブラック
様々な走行ステージを考慮し、7ポジションからお好みの位置が選択出来るように設計いたしました。また最高の操作性を求めて、ペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除。ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のグリップ性能を得ています。(レースシフトパターンのキットもご用意いたしました)

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
P:1.25
ポジション
7
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-14 , ヤマハ[YAMAHA]FAZER811-14 , ヤマハ[YAMAHA]FZ8
移動量(mm)
10/10 20/10 10/20 20/20 30/20 20/30 30/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00124176002-Y011BKb
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする