バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ノーマルの3ポジション移動可能なベースプレートを生かし、ステッププレートも3ポジション移動可能とし、合計9ポジション移動可能な設計としました
◆操作系は、各ピボット部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルタッチを実現しております
◆またステップバーはエンド部分にまで切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を誇ります

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P1.25
ポジション
3×3
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R75006-10 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-10
移動量(mm)
[Up/Back]14/0、24/2、34/4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119276002-S008SVb
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする