バックステップ
◆ノーマルの3ポジション移動可能なベースプレートを生かし、ステッププレートも3ポジション移動可能とし、合計9ポジション移動可能な設計としました
◆操作系は、各ピボット部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルタッチを実現しております
◆またステップバーはエンド部分にまで切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を誇ります
◆カラー:ブラック◆ノーマルの3ポジション移動可能なベースプレートを生かし、ステッププレートも3ポジション移動可能とし、合計9ポジション移動可能な設計としました
◆操作系は、各ピボット部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルタッチを実現しております
◆またステップバーはエンド部分にまで切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を誇ります
◆カラー:ブラック
ノーマルの3ポジション移動可能なベースプレートを生かし、ステッププレートも3ポジション移動可能とし、合計9ポジション移動可能な設計としました。操作系は、各ピボット部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルタッチを実現しております。またステップバーはエンド部分にまで切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を誇ります。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 3×3
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R75006-10 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-10
- 移動量(mm)
- [Up/Back]14/0、24/2、34/4
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















