バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、正、逆を簡単に選択していただけます
◆カラー:シルバー◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、正、逆を簡単に選択していただけます
◆カラー:シルバー
ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。 またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、正、逆を簡単に選択していただけます。 製品のカラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
STD
ポジション
6
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R08-
移動量(mm)
20/0 20/15 30/6.5 30/21.5 40/12.5 40/27.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118120002-H024SV
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする