バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます

材質
アルミニウム
備考
※ABS車取り付け可
スイッチ
STD
ポジション
6
移動量(mm)
23/10 23/20 23/30 37/18 37/28 37/38
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122801002-H015SVシルバーホンダ[HONDA]CBR1000RR09-16
¥63,600
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00123930002-H015GDゴールドホンダ[HONDA]CBR1000RRABS 08-16
¥63,600
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00125032002-H015BKブラックホンダ[HONDA]CBR1000RR09-16
¥63,600
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする