バックステップ
◆ポジションは7カ所から好みの位置を選んでいただけるように設計いたしました
◆シフトペダルはシフトロッドの取り付け位置を変えれば、正/逆のチェンジパターンを変更出来ます
◆ブレーキペダルはステップバーと別軸にし、スーパースポーツマシンにふさわしいステップ剛性を実現いたしました
◆また転倒等によるステップバーの歪みで、ペダル操作ができなくなるという、同軸形式にあるトラブルも回避しています
◆各ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆カラー:ブラック◆ポジションは7カ所から好みの位置を選んでいただけるように設計いたしました
◆シフトペダルはシフトロッドの取り付け位置を変えれば、正/逆のチェンジパターンを変更出来ます
◆ブレーキペダルはステップバーと別軸にし、スーパースポーツマシンにふさわしいステップ剛性を実現いたしました
◆また転倒等によるステップバーの歪みで、ペダル操作ができなくなるという、同軸形式にあるトラブルも回避しています
◆各ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆カラー:ブラック
7カ所から好みのポジションを選択出来ます。シフトペダルはシフトロッドの取り付け位置を変えるだけで、正/逆のチェンジパターンを簡単に変更出来ます。ブレーキペダルはステップバーと別軸にし、転倒等によるステップバーの歪みでペダル操作不能になるという同軸形式にあるトラブルも回避。ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作性を実現しました。
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR1000RR04-07
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ