バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは8カ所可変で、お好みのステップ位置を選べます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます

材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
8
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]125DUKE [125デューク]11-13 , ケーティーエム[KTM]200DUKE [200デューク]12-13
移動量(mm)
UP/FORWARD 12.5/25 12.5/25 12.5/12.5 25/12.5 25/0 37.5/0 25/12.5 37.5/12.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002-KT005GDR 0011828700118287002-KT005GDRゴールド
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-KT005SV 0012034200120342002-KT005SVシルバー
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする