バックステップ
◆ポジションは8カ所可変で、お好みのステップ位置を選べます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:シルバー
◆シフトパターン:正シフト(ノーマル)◆ポジションは8カ所可変で、お好みのステップ位置を選べます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:シルバー
◆シフトパターン:正シフト(ノーマル)
ポジションは8カ所可変で、お好みのステップ位置を選べます。 ブレーキ、シフトの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます。 製品のカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]125DUKE [125デューク]11-13 , ケーティーエム[KTM]200DUKE [200デューク]12-13
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 12.5/25 12.5/25 12.5/12.5 25/12.5 25/0 37.5/0 25/12.5 37.5/12.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















