バックステップ
◆ポジションは9カ所可変で、好みの位置をお選びいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、簡単に正、逆を選択していただけます
◆このキットはABSの有無にかかわらず取り付け可能です
- 材質
- アルミニウム
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 9
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR600RR09-16(ABS)
- 移動量(mm)
- [Up/Back]10/10、10/20、10/30、20/17.5、20/27.5、20/37.5、30/25、30/35、30/45
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























