バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆新型VMAX用のバックステップキットです
◆ペンタゴン(5角形)デザインのエキセントリックベースプレートをスイングアームのピボット位置に取り付け、デュアルポジションのステッププレートと相まって、10ポジションのステップ位置可変を実現いたしました
◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます
◆またステップキット自体を5本のボルトでフレームに固定するため、ライディング時の剛性感も抜群です
◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
ABS車取付可
スイッチ
P1.25
ポジション
10
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]V-MAX FI [1700]09-15
移動量(mm)
[Up/Back]23/88、24/70、35/88、36/70、40/94、42/66、51/81、52/94、54/66、63/181
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119572002-Y014BK
¥82,000
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする