バックステップ
◆新型VMAX用のバックステップキットです
◆ペンタゴン(5角形)デザインのエキセントリックベースプレートをスイングアームのピボット位置に取り付け、デュアルポジションのステッププレートと相まって、10ポジションのステップ位置可変を実現いたしました
◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます
◆またステップキット自体を5本のボルトでフレームに固定するため、ライディング時の剛性感も抜群です
◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
◆カラー:シルバー◆新型VMAX用のバックステップキットです
◆ペンタゴン(5角形)デザインのエキセントリックベースプレートをスイングアームのピボット位置に取り付け、デュアルポジションのステッププレートと相まって、10ポジションのステップ位置可変を実現いたしました
◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます
◆またステップキット自体を5本のボルトでフレームに固定するため、ライディング時の剛性感も抜群です
◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
◆カラー:シルバー
ステップ位置を10ポジションから選択可能です。操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。 またステップキット自体を5本のボルトでフレームに固定するため、ライディング時の剛性感も抜群です。シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 10
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]V-MAX FI [1700]09-15
- 移動量(mm)
- [Up/Back]23/88、24/70、35/88、36/70、40/94、42/66、51/81、52/94、54/66、63/181
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















