曜日別特売

バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆未だ色あせることのない名車、RG400/500γ用のステップキットを製作いたしました
◆ポジションは2カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆車体等の加工が不要で、ボルトオンで取り付け出来ます
◆ノーマルのシフトパターンに加え、レースシフトパターン用のキットもご用意いたしました
◆カラー:ベースプレート/ブラック・ステッププレート、ペダル類/シルバー
◆タイプ:ノーマル◆未だ色あせることのない名車、RG400/500γ用のステップキットを製作いたしました
◆ポジションは2カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆車体等の加工が不要で、ボルトオンで取り付け出来ます
◆ノーマルのシフトパターンに加え、レースシフトパターン用のキットもご用意いたしました
◆カラー:ベースプレート/ブラック・ステッププレート、ペダル類/シルバー
◆タイプ:ノーマル
未だ色あせることのない名車、RG400/500γ用のステップキットを製作いたしました。ポジションは2カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます。車体等の加工が不要で、ボルトオンで取り付け出来ます。ノーマルのシフトパターンに加え、レースシフトパターン用のキットもご用意いたしました。カラーは、ベースプレートがブラックで、ステッププレート、ペダル類がシルバーとなります。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
P:1.00
ポジション
2
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]RG500γ [ガンマ] , スズキ[SUZUKI]RG400γ [ガンマ]
移動量(mm)
25/27.5 35/37.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00124621002-S016SV
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする