バックステップ
レースシフトパターンのキットです。様々な走行ステージを考慮し、7ポジションからお好みの位置が選択出来るように設計いたしました。また最高の操作性を求めて、ペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除。ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のグリップ性能を得ています。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ※ブレーキランプスイッチは付属しません
- ポジション
- 7
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06- , ヤマハ[YAMAHA]FAZER8 , ヤマハ[YAMAHA]FZ8
- 移動量(mm)
- 10/10 20/10 10/20 20/20 30/20 20/30 30/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ




















