バックステップキット
◆8ポジション可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能で、純正シフターがそのまま使えます
◆カラー:ブラック
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- 純正シフタ―対応モデル
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR1000RR , ホンダ[HONDA]CBR1000RR ABS17-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]30/10 40/10 50/10 30/20 40/20 50/20 40/30 50/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























