バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆KTM 1290 SUPER DUKE R 用のバックステップキットです
◆KTM社が誇るストリートファイターの雄である同車を存分に楽しんでいただけるよう、ステップ位置は6ヶ所可変のマルチポジション設計です
◆また、ステップバーとシフト&ブレーキの両ペダルは別軸構造とし、ステップの取り付け剛性を高めており、違和感のないステップワークが可能です

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
ABS車取付可。別売のリバースシフトプレート(002-KT002)、及びシフトロッド(004-CR090BK)を取り付ければ、逆シフトパターンも可能です。
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
6
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]1290SUPER DUKE R [1290スーパーデューク R]14
移動量(mm)
[Up/Back]40/35、40/47.5、52.5/35、52.5/47.5、52.5/45、52.5/57.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00121279002-KT008BK
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする