バックステップキット
◆KTMの”グランツーリスモ” 1290 SUPER DUKE GT 用のバックステップキットです
◆快適にどこまでも遠くというGTのコンセプトに合わせ、ステップは4ヶ所から最適な位置を選択していただけるマルチポジション設計です
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ※リバースシフトプレート不可
- スイッチ
- Stock
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]1290SUPER DUKE GT [1290スーパーデュークGT]16-
- 移動量(mm)
- UP/FOWARD 25/10 37.5/47.5 UP/BACK 25/2.5 37.5/2.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ

























