バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆KTMの”グランツーリスモ” 1290 SUPER DUKE GT 用のバックステップキットです
◆快適にどこまでも遠くというGTのコンセプトに合わせ、ステップは4ヶ所から最適な位置を選択していただけるマルチポジション設計です
◆カラー:ゴールド◆KTMの”グランツーリスモ” 1290 SUPER DUKE GT 用のバックステップキットです
◆快適にどこまでも遠くというGTのコンセプトに合わせ、ステップは4ヶ所から最適な位置を選択していただけるマルチポジション設計です
◆カラー:ゴールド
1290 SUPER DUKE GT 用のバックステップキットです。快適にどこまでも遠くというGTのコンセプトに合わせ、ステップは4ヶ所から最適な位置を選択していただけるマルチポジション設計です。仕上げのカラーはブラック、ゴールドの2色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※リバースシフトプレート不可
スイッチ
Stock
ポジション
4
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]1290SUPER DUKE GT [1290スーパーデュークGT]16-
移動量(mm)
UP/FOWARD 25/10 37.5/47.5 UP/BACK 25/2.5 37.5/2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118847002-KT010GD
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする