バックステップキット
◆MT09 用のバックステップキットです
◆街乗りからスポーツ走行まで、様々な走行シーンを考え、ノーマルシフトパターンモデルと、逆シフトパターンモデルをご用意いたしました
◆ステップ位置を8ヶ所(逆パターンは6ヶ所)から選択していただけるマルチポジション設計です
◆仕様:ノーマルシフトパターン
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-0917
- 移動量(mm)
- [Up/Back]37.5/2.5 47.5/10 57.5/10 57.5/20 37.5/15 47.5/22.5 57.5/22.5 57.5/32.5
- 内容量
- 1個
ペダル・ステップ・カバー の新着商品
カテゴリ























